VHM-graveerfrees 60°, ongecoat, ⌀ h6 DC: 3mm

Artikelnummer: 208040 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad Leverbaar in 9-12werkdagen
192 stuks direct leverbaar 192 stuks leverbaar in 9-12werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 1
Ángulo de punta del avellanador 60 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 15 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0.01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 60 grados
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208040 3
EAN/GTIN 4045197129055
Nummer fabrikant 208040 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Omschrijving

Aplicación:

Para grabar contornos.

Nota:

fz para ae = 1,0×D

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan