VHM gravírmaró 60° 4 mm

Cikkszám: 208040 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 1
Kúpsüllyesztő csúcsszög 60 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 18 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Sarokletörés szöge 60 fok
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208040 4
EAN / GTIN 4045197129062

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Felhasználás:

Kontúrok gravírozásához.

Figyelem:

fz, ha ae = 1,0×D