Freze pentru gravat din carbură 60°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 3mm

Cod articol.: 208040 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
452 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00300105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0030 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 3 mm
Lungimea cozii 35 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h6
Lungime de tăiere 2,5 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective, frontal 1
Unghiuri de profil 60 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 15 mm
Lungime utilă 15 mm
Lungimea totală 50 mm
Lungime funcţională 15 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HSC
Tip produs Daltă
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208040 3
EAN / GTIN 4045197129055
Număr producător 208040 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru gravarea logourilor.

Notă:

fz pentru ae = 1,0×D