Udførelse:
Med GARANT easyFix Flex Power bliver 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøj til individuelle powerbanks. Derfor kan batterierne anvendes til forskellige formål: f.eks. til opladning af elektriske apparater (størrelse USB) eller til fleksibel og hurtig højdejustering af filebænke (str. 12 V). Takket være sikker fastgørelse til hulvægsystemer □ 9×9 mm i et 37 mm gitter, kan den også bruges til mobile anvendelser. Flex Power Station er fuldt kompatibel med CAS-akkusystemet uden brug af en adapter. Scangrip Connector nr.
081237 kræves til akkuer fra andre producenter af elværktøj (Milwaukee, Fein, Bosch). For akkuer fra andre producenter se eShop www.hoffmann-group.com under søgeordet “Scangrip Connector”. Scangrip Connect-systemgrænsefladen giver automatisk beskyttelse mod dybdeafladning, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning. Med tænd/sluk-kontakt til at afbryde alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. Visning af akkustatus med 5 LED-bjælker (batteristatus på 10, 25, 50, 75 og 100 % vises). Med status-LED: angiver, når en aktiv belastning er tilsluttet.
Følgende tilslutninger er tilgængelige:
- 1 × USB-C (60 W maksimal udgangseffekt) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A samt PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
- 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maksimal udgangseffekt; 5V/3A,
- 1 × USB-A-port (15 W maksimal udgangseffekt; 5V/3A).
Funktion:
IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
Passer til:
Akkuer fra AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
følgende stik:
AEG/RIDGID US nr. 03.6158C;
BERNER nr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr. 03.6140C;
BOSCH GREEN nr. 03.6141C;
DEWALT nr. 03.6142C;
EINHELL nr. 03.6143C;
FEIN nr. 03.6144C;
FESTOOL nr. 03.6153C;
FLEX nr. 03.6145C;
HAZET nr. 03.6146C;
HIKOKI nr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V) nr. 03.6157C;
NGERSOLL nr. 03.6152C;
MAKITA nr. 03.6148C;
MILWAUKEE nr. 03.6149;
PANASONIC nr. 03.6157;
RIDGID nr. 03.6154;
RUPES nr. 03.6159;
SNAP-ON nr. 03.6151;
WÜRTH nr. 03,6150
Leveringsomfang:
Inklusive 2 × GARANT easyFix bundplader nr.
955820 str. 2 til fastgørelse på hulvægge.
Bemærk:
Ikke egnet til opladning af akkuer. Producentens akkuer skal oplades med originale opladere.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Både egnet til industriel og privat brug.
- Beskyttet mod støv i henhold til IP 20 Følg brugsanvisningen for de anvendte batterier.
- Brug kabler med passende diameter til stikket.
- Kun til indendørs brug.
- Til brug med CAS-batterier eller andre batterier med SCANGRIP CONNECT-system.
- 1 stk.
- SP1310 / P2II lige stik fra Weipu medfølger.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke udsættes for kraftig varme, direkte solstråling eller åben ild.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Dæk ikke udstyret til – fare for overophedning.
- Brug ikke udstyret, hvis kabinettet er beskadiget.
- Kabinettet må ikke åbnes.
- Hold udstyret væk fra varme, olie og skarpe genstande.
- Må ikke opbevares i nærheden af ætsende eller aggressive kemiske stoffer eller opløsningsmidler.