GARANT easyFix Flex Power, Tip: USB

Artikl br.: 957520 USB
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
948 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyFix
izlazna maksimalna snaga 90 W
Broj mjesta za punjenje za USB 3
širina 185 mm
Dubina 65 mm
Visina 125 mm
IP-klasa zaštite IP 20
Težina 0,34 kg
Vrsta proizvoda Punjač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Broj proizvođača 957520 USB
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uz GARANT easyFix Flex Power, 18 V baterije svih vodećih proizvođača električnih alata postaju pojedinačni powerbank, tako da se baterije mogu koristiti za razne primjene: na primjer za punjenje električnih uređaja (vel. USB) ili za fleksibilno i brzo podešavanje visine radioničkih stolova (vel. 12 V). Sa sigurnim zaključavanjem na sustavima perforiranih stijenki □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm, također se može koristiti za mobilne primjene. Flex Power Station potpuno je kompatibilan s CAS baterijskim sustavom bez upotrebe adaptera. Za baterije drugih proizvođača električnih alata potreban je Scangrip Connector br. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), za baterije drugih proizvođača, pogledajte eShop www.hoffmann-group.com pod pojmom pretraživanja „Scangrip Connector”. Sučelje sustava Scangrip Connect pruža automatsku zaštitu od dubokog pražnjenja, zaštitu od preopterećenja i nadzor temperature. S prekidačem za uključivanje/isključivanje za odvajanje svih povezanih uređaja iz napajanja. Indikator napunjenosti baterije s 5 LED traka (prikazane su razine napunjenosti baterije od 10, 25, 50, 75 i 100 %). S LED prikazom statusa: pokazuje kada je priključen aktivni potrošač.
Dostupni su sljedeći priključci:
  • 1 x USB-C (maksimalna izlazna snaga 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A kao i PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: maksimalna izlazna snaga 15 W; 5 V / 3 A,
  • 1 x USB-A priključak (maksimalna izlazna snaga 15W; 5 V / 3 A).

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Odgovara:

Baterije proizvođača AEG – AMPSHARE – BERNER – BOSCH – BOSCH GREEN – DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL – HAZET – HIKOKI – HILTI – INGERSOLL – MAKITA – METABO – MILWAUKEE – PANASONIC – RIDGID – RUPES – SNAP ON – WÜRTH.
sljedeći priključci:
AEG/RIDGID US br. 03.6158C;
BERNER br. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE br. 03.6140C;
BOSCH GREEN br. 03.6141C;
DEWALT br. 03.6142C;
EINHELL br. 03.6143C;
FEIN br. 03.6144C;
FESTOOL br. 03.6153C;
FLEX br. 03.6145C;
HAZET br. 03.6146C;
HIKOKI br. 03.6147C;
HILTI (21.6 V) br. 03.6157C;
NGERSOLL br. 03.6152C;
MAKITA br. 03.6148C;
MILWAUKEE br. 03.6149;
PANASONIC br. 03.6157;
RIDGID br. 03.6154;
RUPES br. 03.6159;
SNAP-ON br. 03.6151;
WÜRTH br. 03,6150

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × GARANT easyFix osnovne ploče br. 955820 vel. 2 za pričvršćivanje na perforirane stijenke.

Napomena:

Nije prikladno za punjenje punjivih baterija. Baterije proizvođača moraju se puniti originalnim jedinicama za punjenje.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für industriellen und privaten Gebrauch geeignet.
  • Geschützt gegen Staub gemäß IP 20 Gebrauchsanweisung der verwendeten Batterien beachten.
  • Geeignete Durchmesser der Kabel für den Stecker verwenden.
  • Nur für Innenbereich.
  • Zur Verwendung mit CAS-Batterien oder anderen Batterien mit SCANGRIP CONNECT-System.
  • 1 St.
  • SP1310 / P2II gerader Stecker von Weipu enthalten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht starker Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Gerät nicht abdecken - Gefahr von Überhitzung.
  • Bei beschädigtem Gehäuse Gerät nicht weiterverwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Gerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen fernhalten.
  • Nicht in Nähe von ätzenden oder aggressiven chemischen Substanzen oder Lösungsmitteln lagern.