GARANT easyFix Flex Power, Tip: USB

Št. art.: 957520 USB
Popust
149,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti zaščita pred prekomernim polnjenjem
Serija easyFix
Oznaka proizvajalca GARANT easyFix Flex Power
Vrsta izdelka omrežni napajalnik
Izhodna moč 90 W

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 957520 USB
EAN/GTIN 4069515041355
Številka proizvajalca 957520 USB
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z GARANT easyFix Flex Power postanejo 18-voltne akumulatorske baterije vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij individualne prenosne baterije, ki se lahko uporabijo v različne namene: na primer za polnjenje električnih aparatov (velikost USB) ali za prilagodljivo in hitro nastavitev višine delovnih miz (velikost 12 V). Z varno pritrditvijo na luknjastih stenskih sistemih □ 9×9 mm v rastru 37 mm, uporabno tudi za mobilne aplikacije. Postaja Flex Power je popolnoma združljiva s sistemom akumulatorskih baterij CAS brez uporabe adapterja. Za baterije drugih proizvajalcev električnih orodij je potreben konektor Scangrip Connector art. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), za druge proizvajalce akumulatorskih baterij pa glejte eTrgovino, iskalni pojem »Scangrip Connector«. Vmesnik sistema Scangrip Connect zagotavlja samodejno zaščito pred globoko izpraznitvijo ter zaščito pred preobremenitvijo in nadzor temperature. S stikalom za vklop/izklop odklopite vse priključene naprave iz napajanja. Indikator napolnjenosti baterije s 5 črticami LED (prikazana je raven napolnjenosti baterije 10, 25, 50, 75 in 100 %). S statusnimi diodami LED: prikazuje, kdaj je priključen aktivni porabnik.
Na voljo so naslednji priključki:
  • 1 × USB-C (največja izhodna moč 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A ter PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: Največja izhodna moč 15 W; 5V/3A,
  • 1 × priključek USB-A (največja izhodna moč 15 W; 5V/3A).

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Primerno za:

Akumulatorske baterije podjetij AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
naslednji akumulatorski adapterji:
AEG/RIDGID US št. 03.6158C;
BERNER št. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE št. 03.6140C;
BOSCH GREEN št. 03.6141C;
DEWALT št. 03.6142C;
EINHELL št. 03.6143C;
FEIN št. 03.6144C;
FESTOOL št. 03.6153C;
FLEX št. 03.6145C;
HAZET št. 03.6146C;
HIKOKI št. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) št. 03.6157C;
NGERSOLL št. 03.6152C;
MAKITA št. 03.6148C;
MILWAUKEE št. 03.6149;
PANASONIC št. 03.6157;
RIDGID št. 03.6154;
RUPES št. 03.6159;
SNAP-ON št. 03.6151;
WÜRTH št. 03.6150

Obseg dobave:

Vključno z 2 × GARANT easyFix osnovnima ploščama art. 955820, vel. 2 za pritrditev na luknjaste stene.

Opomba:

Ni primerno za polnjenje akumulatorskih baterij. Akumulatorje proizvajalcev je treba polniti z originalnimi polnilnimi enotami.

Warning:

Namen uporabe
  • Primerna za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiten pred prahom v skladu z IP 20. Upoštevajte navodila za uporabo uporabljenih baterij.
  • Uporabite ustrezne premerje kablov za vtič.
  • Samo za notranjo uporabo.
  • Za uporabo z baterijami CAS ali drugimi baterijami s sistemom SCANGRIP CONNECT.
  • 1 St.
  • SP1310/P2II ravni vtič od Weipu vključen.

Napačna uporaba
  • Ne izpostavljajte močni vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Naprave ne pokrivajte – nevarnost pregrevanja.
  • Če je ohišje poškodovano, naprave ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Napravo hranite stran od virov toplote, olja in ostrih predmetov.
  • Ne shranjujte v bližini jedkih ali agresivnih kemikalij ali topil.