GARANT easyFix Flex Power, Típus: USB

Cikkszám: 957520 USB
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
948 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyFix
Kimenő maximális teljesítmény 90 W
Töltőrekeszek száma USB-hez 3
Szélesség 185 mm
Mélység 65 mm
Magasság 125 mm
IP védettségi osztály IP 20
Súly 0,34 kg
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Gyártó száma 957520 USB
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A GARANT easyFix Flex Power segítségével az összes vezető szerszámgyártó 18 V-os akkumulátoraiból egyedi powerbank lesz, így az akkumulátorok különbözőképpen használhatók: például elektromos készülékek töltésére (USB méret) vagy munkapadok rugalmas és gyors magasságállítására (12 V méret). Biztonságos rögzítés 9×9 mm méretű, 37 mm osztású perforált fal rendszereken, mobil alkalmazásokhoz is használható. A Flex Power Station adapter használata nélkül is teljesen kompatibilis a CAS akkumulátor rendszerrel. Más elektromos szerszámgyártók akkumulátoraihoz 081237 sz. Scangrip csatlakozó szükséges (Milwaukee, Fein, Bosch), a többi gyártó akkumulátorát lásd az eShopban a www.hoffmann-group.com oldalon a „Scangrip csatlakozó” keresőszó alatt. A Scangrip csatlakozó rendszer interfésze automatikus védelmet nyújt a mélykisülés ellen, valamint túlterhelés elleni védelmet és hőmérséklet felügyeletet biztosít. A be-/kikapcsoló gombbal válassza le az összes csatlakoztatott eszközt az energiaellátásról. Akku töltöttségi szint kijelzés 5 LED-es sorral (az akkumulátor 10, 25, 50, 75 és 100%-os töltöttségét jelzi). Állapotjelző LED: jelzi, ha aktív fogyasztó van csatlakoztatva.
A következő csatlakozások állnak rendelkezésre:
  • 1 × USB-C (60 W maximális kimeneti teljesítmény) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A valamint PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maximális kimeneti teljesítmény; 5V/3A,
  • 1 × USB-A csatlakozó (15 W maximális kimeneti teljesítmény; 5V/3A).

Funkció:

IP20: Védett <12 mm ⌀-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Alkalmazható:

AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH akkumulátorok.
A következő csatlakozók:
AEG/RIDGID US 03.6158C sz.;
BERNER 03.6155C sz.;
BOSCH/AMPSHARE 03.6140C sz.;
BOSCH GREEN 03.6141C sz.;
DEWALT 03.6142C sz.;
EINHELL 03.6143C sz.;
FEIN 03.6144C sz.;
FESTOOL 03.6153C sz.;
FLEX 03.6145C sz.;
HAZET 03.6146C sz.;
HIKOKI 03.6147C sz.;
HILTI (21.6 V) 03.6157C sz.;
NGERSOLL 03.6152C sz.;
MAKITA 03.6148C sz.;
MILWAUKEE 03.6149 sz.;
PANASONIC 03.6157 sz.;
RIDGID 03.6154 sz.;
RUPES 03.6159 sz.;
SNAP-ON 03.6151 sz.;
WÜRTH 03.6150 sz.

Tartalom:

2 × 955820 sz. 2 méretű GARANT easyFix alapelemmel a perforált falakra való felszereléshez.

Figyelem:

Akkuk töltésére nem alkalmas. Az akkumulátorokat a gyártók eredeti töltőegységekkel kell feltölteni.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für industriellen und privaten Gebrauch geeignet.
  • Geschützt gegen Staub gemäß IP 20 Gebrauchsanweisung der verwendeten Batterien beachten.
  • Geeignete Durchmesser der Kabel für den Stecker verwenden.
  • Nur für Innenbereich.
  • Zur Verwendung mit CAS-Batterien oder anderen Batterien mit SCANGRIP CONNECT-System.
  • 1 St.
  • SP1310 / P2II gerader Stecker von Weipu enthalten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht starker Hitze, direktem Sonnenlicht oder offenen Flammen aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Gerät nicht abdecken - Gefahr von Überhitzung.
  • Bei beschädigtem Gehäuse Gerät nicht weiterverwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Gerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen fernhalten.
  • Nicht in Nähe von ätzenden oder aggressiven chemischen Substanzen oder Lösungsmitteln lagern.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek