GARANT easyFix Flex Power, Type: USB

Art.-nr.: 957520 USB
Rabat
1.110,04 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
637 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskaber
beskyttelse mod overopladning
Serie
easyFix
Producentbetegnelse
GARANT easyFix Flex Power
Produkttype
strømforsyning
Udgangseffekt
90 W

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 957520 USB
EAN/GTIN 4069515041355
Producentnummer 957520 USB
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med GARANT easyFix Flex Power bliver 18 V-akkuer fra alle førende producenter af elværktøj til individuelle powerbanks. Derfor kan batterierne anvendes til forskellige formål: f.eks. til opladning af elektriske apparater (størrelse USB) eller til fleksibel og hurtig højdejustering af filebænke (str. 12 V). Takket være sikker fastgørelse til hulvægsystemer □ 9×9 mm i et 37 mm gitter, kan den også bruges til mobile anvendelser. Flex Power er fuldt kompatibel med CAS-akkusystemet uden brug af en adapter. Scangrip Connector nr. 081237 kræves til akkuer fra andre producenter af elværktøj (Milwaukee, Fein, Bosch). For akkuer fra andre producenter, se eShop under søgeordet „Scangrip Connector“. Scangrip Connect-systemgrænsefladen giver automatisk beskyttelse mod dybdeafladning, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning. Med tænd/sluk-kontakt til at afbryde alt tilsluttet udstyr fra strømforsyningen. Visning af akkustatus med 5 LED-bjælker (batteristatus på 10, 25, 50, 75 og 100 % vises). Med status-LED: angiver, når en aktiv belastning er tilsluttet.
Følgende tilslutninger er tilgængelige:
  • 1 × USB-C (60 W maksimal udgangseffekt) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A samt PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maksimal udgangseffekt; 5V/3A,
  • 1 × USB-A-port (15 W maksimal udgangseffekt; 5V/3A).

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Passer til:

Akkuer fra AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
følgende akku-adapter:
AEG/RIDGID US nr. 03.6158C;
BERNER nr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr. 03.6140C;
BOSCH GREEN nr. 03.6141C;
DEWALT nr. 03.6142C;
EINHELL nr. 03.6143C;
FEIN nr. 03.6144C;
FESTOOL nr. 03.6153C;
FLEX nr. 03.6145C;
HAZET nr. 03.6146C;
HIKOKI nr. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) nr. 03.6157C;
NGERSOLL nr. 03.6152C;
MAKITA nr. 03.6148C;
MILWAUKEE nr. 03.6149;
PANASONIC nr. 03.6157;
RIDGID nr. 03.6154;
RUPES nr. 03.6159;
SNAP-ON nr. 03.6151;
WÜRTH nr. 03.6150

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × GARANT easyFix bundplader nr. 955820 str. 2 til fastgørelse på hulvægge.

Bemærk:

Ikke egnet til opladning af akkuer. Producentens akkuer skal oplades med originale opladere.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Beskyttet mod støv i henhold til IP 20 Følg brugsanvisningen for de anvendte batterier.
  • Brug kabler med passende diameter til stikket.
  • Kun til indendørs brug.
  • Til brug med CAS-batterier eller andre batterier med SCANGRIP CONNECT-system.
  • 1 stk.
  • SP1310 / P2II lige stik fra Weipu medfølger.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke udsættes for kraftig varme, direkte solstråling eller åben ild.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Dæk ikke udstyret til – fare for overophedning.
  • Brug ikke udstyret, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Hold udstyret væk fra varme, olie og skarpe genstande.
  • Må ikke opbevares i nærheden af ætsende eller aggressive kemiske stoffer eller opløsningsmidler.