GARANT easyFix Flex Power, Tipo: USB

Número de artículo: 957520 USB
Descuento
163,54 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
637 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características
Protección contra sobrecargas
Serie
easyFix
Denominación del fabricante
GARANT easyFix Flex Power
Tipo de producto
Fuente de alimentación
Potencia de salida
90 W

Identificación y clasificación

Número de artículo 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Número del fabricante 957520 USB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con el GARANT easyFix Flex Power, las baterías de 18 V de todos los principales fabricantes de herramientas eléctricas se convierten en bancos de potencia individuales, de modo que se pueden utilizar para diversas aplicaciones, por ejemplo, para cargar aparatos eléctricos (tamaño USB) o para ajustar la altura flexible y rápida de los bancos de trabajo (tamaño 12 V). Con cierre seguro en sistemas de pared perforada de □ 9×9 mm en rejilla de 37 mm, también se puede usar para aplicaciones móviles. La Flex Power es totalmente compatible con el sistema de baterías CAS sin el uso de un adaptador. Para las baterías de otros fabricantes de herramientas eléctricas, se requiere un conector Scangrip n.º 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), para otras baterías de fabricantes, consulte nuestra eShop y busque “Scangrip Connector”. La interfaz del sistema Scangrip Connect proporciona protección automática contra descargas profundas, así como protección contra sobrecargas y monitoreo de temperatura. Con interruptor de encendido / apagado para desconectar todos los dispositivos conectados de la fuente de alimentación. Indicador de nivel de batería con 5 barras LED (se muestran niveles de batería de 10, 25, 50, 75 y 100 %). Con LED de estado: indica cuando la carga activa está conectada.
Las siguientes conexiones están disponibles:
  • 1 USB-C (potencia de salida máxima de 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A y PPS (Programmable Power Supply) 5 V-21 V/3 A,
  • 1 USB-C PD Power Delivery: 15 W potencia de salida máxima; 5 V/3 A,
  • 1 conector USB-A (línea de salida máxima de 15 W; 5 V/3 A).

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Idóneo para:

Baterías AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
los siguientes adaptadores para baterías:
AEG/RIDGID US n.º 03.6158C;
BERNER n.º 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE n.º 03.6140C;
BOSCH GREEN n.º 03.6141C;
DEWALT n.º 03.6142C;
EINHELL n.º 03.6143C;
FEIN n.° 03.6144C;
FESTOOL n.º 03.6153C;
FLEX n.º 03.6145C;
HAZET n.º 03.6146C;
HIKOKI n.º 03.6147C;
HILTI (21.6 V) n.º 03.6157C;
NGERSOLL n.º 03.6152C;
MAKITA n.º 03.6148C;
MILWAUKEE n.º 03.6149;
PANASONIC n.º 03.6157;
RIDGID n.º 03.6154;
RUPES n.º 03.6159;
SNAP-ON n.º 03.6151;
WÜRTH n.º 03.6150

Volumen de suministro:

Incluidas 2 placas base GARANT easyFix n.° 955820 tam. 2 para fjar en la pared perforada.

Nota:

No es adecuado para cargar baterías. Las baterías del fabricante deben cargarse con unidades de carga originales.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Apta para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo según IP 20. Siga las instrucciones de uso de las pilas utilizadas.
  • Utilice cables con el diámetro adecuado para el conector.
  • Solo para uso en interiores.
  • Para usar con baterías CAS u otras baterías con el sistema SCANGRIP CONNECT.
  • 1 ud.
  • Conector recto SP1310 / P2II de Weipu incluido.

Utilización indebida
  • No exponer a calor intenso, luz solar directa ni llamas abiertas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No cubrir el dispositivo, ya que existe peligro de sobrecalentamiento.
  • No seguir utilizando el dispositivo si la carcasa está dañada.
  • No abrir la carcasa.
  • Mantener el dispositivo alejado del calor, el aceite y los objetos punzantes.
  • No almacenar cerca de sustancias químicas corrosivas o agresivas ni de disolventes.