• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Connector, Type: BOSCH

Art.-nr.: 081237 BOSCH
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 58 mm
Bredde 80 mm
Dybde 239 mm
Produkttype Connector

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081237 BOSCH
EAN/GTIN 5708997361405
Producentnummer 03.6140C
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Connector til anvendelse af 18 V-akkuer fra førende elværktøjsproducenter på Scangrip CONNECT-arbejdslamper. Stik egnet til brug med GARANT easyFix Flex Power nr. 957520 str. 12V og USB.
Med batterisikkerhedssystem: Automatisk beskyttelse mod dybdeafladning, overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning.