GARANT easyFix Flex Power, Type: USB

Réf.: 957520 USB
Remise
149,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
748 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques protection contre la surcharge
Série easyFix
Référence fabricant GARANT easyFix Flex Power
Type de produit bloc d’alimentation
Puissance de sortie 90 W

Identification et classification

Référence article 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Réf. fabricant 957520 USB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grâce au GARANT easyFix Flex Power, les batteries 18 V de tous les principaux fabricants d’outils électriques deviennent des Powerbanks individuels, de sorte que les batteries peuvent être utilisées pour différentes applications: par exemple, pour charger des appareils électriques (réf. USB) ou pour un réglage en hauteur flexible et rapide d’établis (réf. 12 V). Avec encliquetage sécurisé sur les systèmes de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm; également utilisable pour des applications mobiles. Le Flex Power est entièrement compatible avec le système de batterie CAS sans nécessiter d’adaptateur. Pour les batteries d’autres fabricants d’outils électriques, un connecteur Scangrip 081237 est nécessaire (Milwaukee, Fein, Bosch); pour les batteries d’autres fabricants, recherchez “connecteur Scangrip” dans notre eShop. L’interface du système Scangrip Connect offre une protection automatique contre les décharges profondes ainsi qu’une protection contre les surcharges et une surveillance de la température. Avec interrupteur marche/arrêt pour couper l’alimentation de tous les appareils raccordés. Indicateur de niveau de batterie avec 5 barres LED (les niveaux de batterie de 10, 25, 50, 75 et 100% sont affichés). Avec LED d’état: indique lorsqu’un consommateur actif est branché.
Les connexions suivantes sont disponibles:
  • 1 × USB-C (puissance de sortie maximale de 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A et PPS (Programmable Power Supply) 5 V-21 V/3 A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: puissance de sortie maximale de 15 W; 5 V/3 A,
  • 1 × USB-A (puissance de sortie maximale de 15 W; 5 V/3 A).

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Adapté(s) pour:

Batteries AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
Adaptateurs pour batteries suivants:
AEG/RIDGID US n° 03.6158C;
BERNER n° 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE n° 03.6140C;
BOSCH GREEN n° 03.6141C;
DEWALT n° 03.6142C;
EINHELL n° 03.6143C;
FEIN n° 03.6144C;
FESTOOL n° 03.6153C;
FLEX n° 03.6145C;
HAZET n° 03.6146C;
HIKOKI n° 03.6147C;
HILTI (21,6 V) n° 03.6157C;
INGERSOLL n° 03.6152C;
MAKITA n° 03.6148C;
MILWAUKEE n° 03.6149;
PANASONIC n° 03.6157;
RIDGID n° 03.6154;
RUPES n° 03.6159;
SNAP-ON n° 03.6151;
WÜRTH n° 03.6150

Livraison:

Avec 2 × plaques de base GARANT easyFix 955820 réf. 2 pour montage sur panneaux perforés.

Remarque(s):

Ne convient pas pour charger des batteries. Les batteries du fabricant doivent être chargées avec les chargeurs d’origine.

Warning:

Utilisation normale
  • Convient à un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière suivant IP 20. Respecter les instructions d’utilisation des batteries utilisées.
  • Utiliser des câbles d’un diamètre adapté à la fiche.
  • Usage intérieur uniquement.
  • Pour utilisation avec des batteries CAS ou d’autres batteries dotées du système SCANGRIP CONNECT.
  • 1 x
  • fiche droite SP1310 / P2II Weipu incluse.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas recouvrir l’appareil - Risque de surchauffe.
  • Ne plus utiliser l’appareil si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Tenir l’appareil à l’écart de la chaleur, de l’huile et des objets pointus.
  • Ne pas stocker à proximité de substances chimiques ou de solvants corrosifs ou agressifs.