Tegningsholder til vægmontering, Type: A1

Art.-nr.: 955645 A1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyFix
Højde 28 mm
Bredde 1.028 mm
Nyttebredde 962 mm
Antal magneter 3 × nr. 974880 str. 1
Maks. egnet til papirformat DIN A1
Produkttype Papirholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955645 A1
EAN/GTIN 4062406196899
Producentnummer 955645 A1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegningsholder af aluminium med kunststof-komponenter. Til fastgørelse på hulpladen.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende grundplader. Inklusive magnet-clips nr. 974880 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Tegningsholder til fastgørelse af papir i små og store formater som f.eks. planer eller tekniske tegninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven