Utförande:
Med GARANT easyFix Flex Power blir 18 V-batterier från alla ledande tillverkare av elverktyg till individuella powerbanker, så att batterierna kan användas för olika tillämpningar: till exempel för laddning av elektriska apparater (storlek USB) eller för flexibel och snabb höjdjustering av arbetsbänkar (storlek 12 V). Med säker låsning på system med perforerade paneler □ 9 × 9 mm i 37 mm galler, även användbar för mobila tillämpningar. Flex Power är helt kompatibel med CAS-batterisystemet utan användning av en adapter. För batterier från andra tillverkare av elverktyg krävs en Scangrip Connector nr
081237 (Milwaukee, Fein, Bosch); för andra batteritillverkare, se eShop www.hoffmann-group.com under sök begreppet Scangrip Connector. Via gränssnittet i Scangrip Connect Systems får du ett automatiskt skydd mot djupurladdning samt överbelastningsskydd och temperaturövervakning. Med på/av-knapp för bortkoppling av alla anslutna apparater från strömförsörjningen. Batterinivåindikator med 5 LED-staplar (batterinivåer på 10, 25, 50, 75 och 100 % visas). Med status-LED: anger när en aktiv förbrukare är ansluten.
Följande anslutningar är tillgängliga:
- 1 × USB-C (60 W maximal uteffekt) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A samt PPS (Programmerbar Power Supply) 5 V–21 V/3A,
- 1 × USB-C PD Power Delivery: 15 W maximal uteffekt; 5 V/3 A,
- 1 × USB-A-kontakt (15 W maximal uteffekt, 5 V/3 A).
Funktion:
IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.
Passar till:
Batterier från AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
Följande kontakter:
AEG/RIDGID US-nr 03.6158C;
BERNER nr 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr 03.6140C;
BOSCH GREEN nr 03.6141C;
DEWALT nr 03.6142C;
EINHELL nr 03.6143C;
FEIN nr 03.6144C;
FESTOOL nr 03.6153C;
FLEX nr 03.6145C;
HAZET nr 03.6146C;
HIKOKI nr 03.6147C;
HILTI (21,6 V) nr 03.6157C;
NGERSOLL nr 03.6152C;
MAKITA nr 03.6148C;
MILWAUKEE nr 03.6149;
PANASONIC nr 03.6157;
RIDGID nr 03.6154;
RUPES nr 03.6159;
SNAP-ON nr 03.6151;
WÜRTH nr 03,6150
Leveransinnehåll:
Innehåller 2 × GARANT easyfix basplattor nr
955820 strl. 2 för montering på perforerade paneler.
Anmärkning:
Inte lämplig för laddning av uppladdningsbara batterier. Tillverkarbatterier måste laddas med äkta laddare.
Warning:
Avsedd användning- Lämplig för industri- och privatanvändning.
- Skyddad mot damm enligt IP 20. Följ bruksanvisningen till de batterier som används.
- Använd kablar med en lämplig diameter för kontakten.
- Endast för inomhusbruk.
- För användning med CAS-batterier eller andra batterier med SCANGRIP CONNECT-system.
- 1 St.
- SP1310/P2II rak kontakt från Weipu ingår.
Olämplig användning- Utsätt inte för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
- Använd inte i områden med explosionsrisk.
- Täck inte över apparaten – risk för överhettning.
- Använd inte apparaten om höljet är skadat.
- Öppna inte höljet.
- Håll apparaten borta från värme, olja och vassa föremål.
- Förvara inte i närheten av frätande eller aggressiva kemiska ämnen eller lösningsmedel.