Malli:
GARANT easyFix Flex Powerin avulla kaikkien johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akut muuntuvat yksilöllisiksi virtalähteiksi, joten akkuja voidaan käyttää erilaisiin käyttötarkoituksiin: esimerkiksi sähkölaitteiden lataamiseen (koko USB) tai työpenkkien joustavaan ja nopeaan korkeussäätöön (koko 12 V). Turvallinen lukitus reikäseinäjärjestelmiin □ 9×9 mm 37 mm:n reikävälein, sopii myös siirrettäviin käyttökohteisiin. Flex Power Station on täysin yhteensopiva CAS-akkujärjestelmän kanssa ilman adapteria. Muiden sähkötyökaluvalmistajien (Milwaukee, Fein, Bosch) akkuihin tarvitaan Scangrip-liitin nro
081237, muiden valmistajien akut löytyvät eShopista www.hoffmann-group.com hakusanalla ”Scangrip Connector”. Scangrip Connect -järjestelmän liitäntä tarjoaa automaattisen suojan syväpurkausta vastaan sekä ylikuormitussuojan ja lämpötilanvalvonnan. Virtakytkimellä kaikki liitetyt laitteet voidaan irrottaa virransyötöstä. Akun varaustason näyttö, jossa on 5 LED-pylvästä (näytetään akun varaustasot 10, 25, 50, 75 ja 100 %). Tila-LED: ilmaisee, kun aktiivinen kuluttaja on liitetty.
Seuraavat liitännät ovat käytettävissä:
- 1 × USB-C (60 W maks. lähtöteho) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A sekä PPS (Programmable Power Supply eli ohjelmoitava virtalähde) 5V-21V/3A,
- 1 × USB-C PD Power Delivery: 15 W maks. lähtöteho; 5 V/3 A,
- 1 × USB-A-liitäntä (15 W maks. lähtöteho; 5 V/3 A).
Toiminto:
IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
Sopii:
Akut AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
Seuraavat liittimet:
AEG/RIDGID US nro 03.6158C;
BERNER nro 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nro 03.6140C;
BOSCH GREEN nro 03.6141C;
DEWALT nro 03.6142C;
EINHELL nro 03.6143C;
FEIN nro 03.6144C;
FESTOOL nro 03.6153C;
FLEX nro 03.6145C;
HAZET nro 03.6146C;
HIKOKI nro 03.6147C;
HILTI (21.6 V) nro 03.6157C;
NGERSOLL nro 03.6152C;
MAKITA nro 03.6148C;
MILWAUKEE nro 03.6149;
PANASONIC nro 03.6157;
RIDGID nro 03.6154;
RUPES nro 03.6159;
SNAP-ON nro 03.6151;
WÜRTH nro 03,6150
Toimituksen sisältö:
Sis. 2 GARANT easyFix -pohjalevyä nro
955820, koko 2, reikäseinään kiinnitystä varten.
Ohje:
Ei sovellu akkujen lataamiseen. Valmistajan akut on ladattava alkuperäisillä latauslaitteilla.
Warning:
Käyttötarkoitus- Soveltuu teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
- Pölysuojattu IP 20 -luokituksen mukaisesti. Noudata käytettävien paristojen käyttöohjeita.
- Käytä pistokkeeseen sopivaa johtohalkaisijaa.
- Vain sisäkäyttöön.
- Käytettäväksi CAS-paristojen tai muiden SCANGRIP CONNECT -järjestelmään kuuluvien paristojen kanssa.
- 1 kpl
- Mukana SP1310 / P2II suora Weipu-pistoke.
Väärinkäyttö- Älä altista voimakkaalle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Älä peitä laitetta – ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä laitetta, jos sen kotelo on vaurioitunut.
- Älä avaa runkoa.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä, öljystä ja terävistä esineistä.
- Älä säilytä syövyttävien tai aggressiivisten kemiallisten aineiden tai liuottimien läheisyydessä.