GARANT easyFix Flex Power, Type: USB

Artikelnummer: 957520 USB
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
935 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyFix
maximaal uitgangsvermogen 90 W
Aantal laadplaatsen voor USB 3
Breedte 185 mm
Diepte 65 mm
Hoogte 125 mm
IP-klasse IP 20
Gewicht 0,34 kg
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 957520 USB
EAN/GTIN 4069515041355
Nummer fabrikant 957520 USB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met de GARANT easyFix Flex Power veranderen 18V-accu’s van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap in afzonderlijke powerbanks. Hierdoor kunnen de accu’s worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het opladen van elektrische apparaten (gr. USB) of flexibele en snelle hoogteverstelling van werkbanken (gr. 12 V). Met veilige vergrendeling aan geperforeerde-wandsystemen □ 9×9 mm in een raster van 37 mm, ook te gebruiken voor mobiele toepassingen. Het Flex Power-station is volledig compatibel met het CAS-accusysteem zonder gebruik van een adapter. Voor accu’s van andere fabrikanten van elektrisch gereedschap is een Scangrip Connector nr. 081237 nodig (Milwaukee, Fein, Bosch). Zoek in de eShop op www.hoffmann-group.com met de zoekterm ‘Scangrip Connector’ om andere fabrikant-accu’s te vinden. Via de interface van het Scangrip Connect-systeem zijn een automatische beveiliging tegen diepe ontlading, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking aanwezig. Met aan-/uit-schakelaar om alle aangesloten apparaten los te koppelen van de energietoevoer. Accustandweergave met 5 led-balken (accustanden van 10, 25, 50, 75 en 100% worden weergegeven). Met status-led: geeft aan wanneer een actieve verbruiker is aangesloten.
De volgende aansluitingen zijn beschikbaar:
  • 1 × USB-C (maximaal uitgangsvermogen 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A en PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: Maximaal uitgangsvermogen van 15 W; 5V/3A,
  • 1 × USB-A-aansluiting (maximaal uitgangsvermogen 15 W; 5V/3A).

Functie:

IP20: Bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

T.b.v.:

Accu’s van AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
volgende connectoren:
AEG/RIDGID US nr. 03.6158C;
BERNER nr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr. 03.6140C;
BOSCH GREEN nr. 03.6141C;
DEWALT nr. 03.6142C;
EINHELL nr. 03.6143C;
FEIN nr. 03.6144C;
FESTOOL nr. 03.6153C;
FLEX nr. 03.6145C;
HAZET nr. 03.6146C;
HIKOKI nr. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) nr. 03.6157C;
INGERSOLL nr. 03.6152C;
MAKITA nr. 03.6148C;
MILWAUKEE nr. 03.6149;
PANASONIC nr. 03.6157;
RIDGID nr. 03.6154;
RUPES nr. 03.6159;
SNAP-ON nr. 03.6151;
WÜRTH nr. 03.6150

Levering:

Inclusief 2 × GARANT easyFix-basisplaten nr. 955820 gr. 2 voor bevestiging aan geperforeerde wanden.

Tip:

Niet geschikt voor het opladen van accu’s. Fabrikant-accu’s moeten worden opgeladen met originele laadunits.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Geschikt voor industrieel en particulier gebruik.
  • Beschermd tegen stof conform IP 20. Gebruiksaanwijzing van de gebruikte batterijen in acht nemen.
  • Kabels met geschikte diameters voor de stekker gebruiken.
  • Alleen voor binnen.
  • Voor gebruik met CAS-batterijen of andere batterijen met SCANGRIP CONNECT-systeem.
  • 1 st.
  • SP1310/P2II rechte stekker van Weipu inbegrepen.

Onjuist gebruik
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Apparaat niet afdekken – gevaar voor oververhitting.
  • Apparaat niet meer gebruiken als de behuizing beschadigd is.
  • Behuizing niet openen.
  • Apparaat uit de buurt van hitte, olie en scherpe voorwerpen houden.
  • Niet opslaan in de buurt van bijtende of agressieve chemische stoffen of oplosmiddelen.