GARANT easyFix Flex Power, Tipo: USB

N.º do artigo: 957520 USB
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
351 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyFix
Designação do fabricante GARANT easyFix Flex Power
Propriedades proteção contra sobrecarga
Tipo de produto fonte de alimentação
Potência de saída 90 W

Identificação e classificação

Número do artigo 957520 USB
EAN/GTIN 4069515041355
Número do fabricante 957520 USB
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com o GARANT easyFix Flex Power, as baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas transformam-se em powerbanks individuais para que as baterias possam ser usadas em várias aplicações, como, por exemplo, carregar aparelhos elétricos (tam. USB) ou para o ajuste flexível e rápido da altura de bancadas de trabalho (tam. 12 V). Com enganchamento seguro em sistemas de painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm, também utilizável para aplicações móveis. O Flex Power é totalmente compatível com o sistema de baterias CAS sem uso de um adaptador. Para baterias de outros fabricantes de ferramentas elétricas, é necessário um Scangrip Connector n.º 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), para baterias de outros fabricantes, pesquisar na eShop, com o termo “Scangrip Connector”. A interface do sistema Scangrip Connect proporciona proteção automática contra descargas profundas, bem como proteção contra sobrecargas e monitorização da temperatura. Com botão ligar/desligar para desligar da fonte de alimentação todos os dispositivos ligados. Indicador do nível da bateria com 5 barras de LED (exibe níveis da bateria de 10, 25, 50, 75 e 100%). Com LED de estado: indica quando o consumidor ativo está ligado.
Estão disponíveis as seguintes ligações:
  • 1 × USB-C (potência máxima de saída 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A sowie PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: Potência de saída máxima 15W; 5V/3A,
  • 1 × ligação USB-A (potência de saída máxima 15 W; 5V/3A).

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Indicado para:

Baterias da AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
os seguintes adaptadores para baterias:
AEG/RIDGID US n.º 03.6158C;
BERNER n.º 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE n.º 03.6140C;
BOSCH GREEN n.º 03.6141C;
DEWALT n.º 03.6142C;
EINHELL n.º 03.6143C;
FEIN n.º 03.6144C;
FESTOOL n.º 03.6153C;
FLEX n.º 03.6145C;
HAZET n.º 03.6146C;
HIKOKI n.º 03.6147C;
HILTI (21,6 V) n.º 03.6157C;
NGERSOLL n.º 03.6152C;
MAKITA n.º 03.6148C;
MILWAUKEE n.º 03.6149;
PANASONIC n.º 03.6157;
RIDGID n.º 03.6154;
RUPES n.º 03.6159;
SNAP-ON n.º 03.6151;
WÜRTH n.º 03.6150

Material fornecido:

Inclui 2 × placas de base GARANT easyFix n.º 955820, tam. 2, para fixação em painéis perfurados.

Nota:

Não é adequado para carregar baterias. As baterias do fabricante devem ser carregadas com unidades de carregamento originais.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Vhodné na priemyselné a súkromné použitie.
  • Chránené proti prachu podľa IP 20 Dodržiavajte návod na použitie batérií.
  • Použite káble s vhodným priemerom pre zástrčku.
  • Iba na vnútorné použitie.
  • Na použitie s batériami CAS alebo inými batériami so systémom SCANGRIP CONNECT.
  • 1 ks
  • Obsahuje priamu zástrčku SP1310/P2II od spoločnosti Weipu.

Nesprávne použitie
  • Nevystavujte nadmernému teplu, slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Zariadenie nezakrývajte – nebezpečenstvo prehriatia.
  • V prípade poškodenia krytu zariadenie ďalej nepoužívajte.
  • Neotvárajte puzdro.
  • Zariadenie chráňte pred teplom, olejom a ostrými predmetmi.
  • Neskladujte v blízkosti žieravých alebo agresívnych chemických látok alebo rozpúšťadiel.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyFix" Ver todos