GARANT easyFix Flex Power, Typ: USB

Č. pol.: 957520 USB
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
787 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyFix
Označenie výrobcu GARANT easyFix Flex Power
Vlastnosti ochrana proti nadmernému nabitiu
Druh produktu modul sieťového zdroja
Výstupný výkon 90 W

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 957520 USB
EAN/GTIN 4069515041355
Číslo výrobcu 957520 USB
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S GARANT easyFix Flex Power sa 18 V akumulátory od všetkých popredných výrobcov elektrických nástrojov stávajú individuálnymi power bankami, takže akumulátory môžu byť použité pre rôzne aplikácie: Napríklad pre nabíjanie elektrických prístrojov (veľ. USB) alebo pre flexibilné a rýchle prestavenie výšky pracovných stolov (veľ. 12 V). S bezpečným zaistením na dierovaných stenových systémoch □ 9×9 mm v mriežke 37 mm, použiteľné aj pre mobilné aplikácie. Flex Power je plne kompatibilná s akumulátorovým systémom CAS bez použitia adaptéra. Pre akumulátory iných výrobcov elektrických nástrojov je potrebný konektor Scangrip č. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pre akumulátory iných výrobcov pozrite eShop pod vyhľadávacím názvom „Scangrip Connector“. Rozhranie systému Scangrip Connect poskytuje automatickú ochranu proti hlbokému vybitiu, ako aj ochranu proti preťaženiu a monitorovanie teploty. Pomocou spínača ZAP/VYP odpojte všetky pripojené zariadenia od zdroja napájania. Indikátor stavu batérie s 5 LED pruhmi (zobrazujú sa úrovne nabitia akumulátora 10, 25, 50, 75 a 100 %). So stavovou LED: Indikuje, kedy je pripojený aktívny spotrebič.
K dispozícii sú nasledujúce pripojenia:
  • 1 × USB-C (maximálny výstupný výkon 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A, ako aj PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: Maximálny výstupný výkon 15 W; 5V/3A,
  • 1 × konektor USB-A (maximálny výstupný výkon 15 W; 5V/3A).

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Vhodné pro:

Akumulátory AEG – AMPSHARE – BERNER – BOSCH GREENÁ – DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL – HAZET – HIKOKI – HILTI – INGERSOLL – MAKITA – METABO – MILWAUKEE – PANASONIC – RIDGID – RUPES – SNAP ON – WÜRTH.
nasledujúce adaptéry na akumulátory:
AEG/RIDGID US č. 03.6158C;
BERNER č. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE č. 03.6140C;
BOSCH GREEN č. 03.6141C;
DEWALT č. 03.6142C;
EINHELL č. 03.6143C;
FEIN Č. 03.6144C;
FESTOOL č. 03.6153C;
FLEX č. 03.6145C;
HAZET č. 03.6146C;
HIKOKI č. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) č. 03.6157C;
NGERSOLL č. 03.6152C;
MAKITA č. 03.6148C;
MILWAUKEE č. 03.6149;
PANASONIC č. 03.6157;
RIDGID č. 03.6154;
RUPES č. 03.6159;
SNAP-ON č. 03.6151;
WÜRTH č. 03.6150

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × základných dosiek GARANT easyFix č. 955820 veľ. 2. pre upevnenie na dierovanú stenu.

Poznámka:

Nie na nabíjanie akumulátorov. Akumulátory výrobcu sa musia nabíjať originálnymi nabíjacími jednotkami.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Vhodné na priemyselné a súkromné použitie.
  • Chránené proti prachu podľa IP 20 Dodržiavajte návod na použitie batérií.
  • Použite káble s vhodným priemerom pre zástrčku.
  • Iba na vnútorné použitie.
  • Na použitie s batériami CAS alebo inými batériami so systémom SCANGRIP CONNECT.
  • 1 ks
  • Obsahuje priamu zástrčku SP1310/P2II od spoločnosti Weipu.

Nesprávne použitie
  • Nevystavujte nadmernému teplu, slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Zariadenie nezakrývajte – nebezpečenstvo prehriatia.
  • V prípade poškodenia krytu zariadenie ďalej nepoužívajte.
  • Neotvárajte puzdro.
  • Zariadenie chráňte pred teplom, olejom a ostrými predmetmi.
  • Neskladujte v blízkosti žieravých alebo agresívnych chemických látok alebo rozpúšťadiel.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyFix" Zobraziť všetky