Værkstedsvogn med skuffer med helt udtræk, 20×16G, Antal skuffer: 5

Art.-nr.: 914540 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå
Materiale stålplade
Farve grå; sølvfarvet
Totalbredde 800 mm
Samlet dybde 500 mm
Samlet højde 1.000 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 5 stk.
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Producentspecifik enhed G
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Udtrækslås til skuffe ja
Skuffe, bæreevne 40 kg
Med hylder nej
Med skubbegreb ja
Med siderum nej
Med hulvæg ja
Hul-bredde 9 mm
Hul-højde 9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Med dør nej
Bredde, plade 800 mm
Dybde, plade 500 mm
Med forhøjet kant ja
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., fast hjul nej
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Værkstedsvogn
Vægt 68,2 kg
Udstyret med værktøjsæt nej
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914540 5
EAN/GTIN 4045197892188
Producentnummer 914540 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værkstedsvogn med ridsefast, skridsikker og yderst overfladeskånsom X-ABS-plade. Enkel udskiftning af pladen med andre bordplader (f.eks. bambus) eller med en bambusbordplade med skruestik.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i centrallåsen til værkstedsvognen, lukker med separat stiftcylinderlås.
Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75 og nr. 951741951821 str. 200.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til mobilt arbejde på stedet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Udtrækshylder til at holde L-BOXX (art.-nr.
  • 914574, 914575).
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skruestikker (ekstraudstyr) må kun monteres på bambusarbejdsplader.
  • Følg skruestikkens monteringsvejledning.
  • Der må maks. installeres én indvendig skuffe i skabsdelen i ToolTruck (art.-nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på værkstedsvognen eller den mobile filebænk.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Værkstedsvognen og den mobile filebænk må ikke udsættes for stød.