• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hobbykniv med 2K-greb, med 3 knækklinger

Art.-nr.: 845020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Knækklinge
Materiale, greb kunststof
Sikkerhedsteknologi klinge, indtrækkelig
Bredde, klinge 18 mm
Længde, klinge 100 mm
Tykkelse, klinge 0,5 mm
Længde, greb 160 mm
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; Softgrip-greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845020
EAN/GTIN 4045197438553
Producentnummer 845020
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Klinger, der kan skydes ind eller trækkes ud, i præcis metalføring. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Konvekst, slankt 2-komponent-greb til både krævende opgaver og præcise snit. Haptoprene-overtræk med godt greb med en kerne af utrolig sejt og slagfast polypropylen. Sikkert arbejde, da faren for at miste grebet er minimeret selv med våde eller fedtede hænder. Klingen låses automatisk. Med 3 knækklinger (ligner nr. 845010 str. 10), 8 trin, 18 mm bred.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845019 str. 50; 845021 str. 10; 845023 str. 50.