{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til ligekærv | |
| Egnet til spændingstestning | ja | |
| Samlet længde L | 140 mm | |
| Kontrolspænding maks. | 250 V | |
| Farve | blå; orange | |
| Udførelse | lige | |
| Kontrolspænding min. | 220 V | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Grebstype | fanegreb | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Set/sæt | nej | |
| Drev | greb | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 665015 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263139515 | |
| Producentnummer | 665015 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |