Monteringstang, lang udførelse, vinklet 45° 280 mm

Art.-nr.: 713780 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 280 mm
Kæbelængde 70 mm
Kæbeform oval-spids
Norm DIN ISO 5743
Udførelse, kæber Vinklet 45°, takket indvendigt
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade kemisk sortfarvet, hoved poleret
Vægt 235 g
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 713780 280
EAN/GTIN 4003773079422
Producentnummer 28 81 280

Betegnelse

Udførelse:

Muliggør et sikkert greb, fastholdelse og føring af små kobberrør, skruer og kabler samt andre runde dele vha. fræsede noter med glat overflade. Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Egnet til gribe-, justerings- og montagearbejder på vanskeligt tilgængelige steder takket være en slank, meget lang udformning.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.