• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gitterskillevægge Dybde 16G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951510 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    42,39 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    35,31 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.935 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Tykkelse 12 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 400 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Produkttype Gitterskillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951510 75
EAN/GTIN 4062406136321
Producentnummer 951510 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkelte gitterskillevægge til opdeling af skufferne. Montering uden værktøj: Gitterskillevæggene clipses sikkert fast i skuffens åbninger. Stabil konstruktion af kunststof uden fare for personskade på kanterne ved udtagning.

Passer til:

Skuffer, brugsdybde 16G.