Splituddriver, normal kvalitet, lakeret, Spids-⌀ D: 2mm

Art.-nr.: 747000 2
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
1.535 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft/greb intet greb/skaft
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 10 mm
Længde i alt 150 mm
Længde, dorn 30 mm
Diameter, spids 2 mm
Materiale krom-vanadium-lufthærdningsstål
Standard DIN 6450 C; DIN 7255
Kvalitets- og testsejl Geprüfte Sicherheit
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Form, slaghoved cylindrisk
Udførelse, slaghoved Hærdet; sejhærdet
Overflade lakeret
Egenskaber fri for splinter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 747000 2
EAN/GTIN 4049002002786
Producentnummer 450 002 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Norm:

DIN 6450.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.