{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse 1 | 4 mm | |
| Nøglestørrelse 2 | 5 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Nøglelængde L | 100 mm | |
| maks. kæbebredde b1 | 13 mm | |
| maks. kæbebredde b2 | 14 mm | |
| maks. kæbehøjde h | 3 mm | |
| Kæbestilling 1 | 15 grader | |
| Kæbestilling 2 | 15 grader | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| gnistfri | nej | |
| samme nøglevidde i begge ender | nej | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 610600 4X5 | |
| EAN/GTIN | 4062406219642 | |
| Producentnummer | 610600 4X5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |