{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 35 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | indstiksskaft | |
| Standard | DIN 238 | |
| Materiale | indsætningsstål | |
| Overfladebehandling | hærdet | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 342300 6/6 | |
| EAN/GTIN | 4045197294371 | |
| Producentnummer | 342300 6/6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |