SK-dorne, SK / borepatronkonus: 40/16

Art.-nr.: 342887 40/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK / borepatronkonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdornstørrelse 40
Borepatronkonus DIN 238 B 16
Konus-⌀ D 15,733 mm
Indvendigt spændegevind M16
Farvekode til passende skaft SK 40
Produkttype Borepatronholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Producentnummer 342887 40/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.
Konus iht. DIN 69871 A, del 1 med griberille og gevind til antræksbolte.
Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus.
Med indvendigt antræksgevind M 16 oglåseringsspor til automatisk spænding (f.eks. Maho, Deckel, Mikron osv. også egnet til alle standardmaskiner med manuel opspænding).

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.