{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | variobloc | |
| Długość całkowita | 203 mm | |
| Szerokość całkowita | 48 mm | |
| Wys. całkowita | 68 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 0,5 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 10 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 20 bar | |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 3/8 cal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Rodzaj produktu | regulator filtra |
| Numer artykułu | 125311 | |
| EAN / GTIN | 4047322168649 | |
| Numer producenta | 125311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |