{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | variobloc | |
| Länge gesamt | 203 mm | |
| Breite gesamt | 48 mm | |
| Höhe gesamt | 68 mm | |
| Arbeitsdruck min. | 0,5 bar | |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar | |
| Betriebsdruck max. | 20 bar | |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Gewinde innen | 3/8 Zoll | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Produktart | Filterregler |
| Artikelnummer | 125311 | |
| EAN / GTIN | 4047322168649 | |
| Herstellernummer | 125311 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |