Filter regulator »variobloc«, kovinska posoda, pregledna cev, BG 1, G 3/8

Št. art.: 125311
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija variobloc
Skupna dolžina 203 mm
Celotna širina 48 mm
Celotna višina 68 mm
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 20 bar
Najvišja delovna temperatura 80 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator filtra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125311
EAN/GTIN 4047322168649
Številka proizvajalca 125311
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »variobloc« s kovinskim rezervoarjem, vključno z gledalno cevjo in manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 20 bar, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico. Preizkušena serija v sodobnem industrijskem dizajnu, ki se odlikuje po enostavni uporabi, udobni možnosti blokiranja z novimi povezovalnimi moduli in odličnih pretokovnih vrednostih.

Lastnosti:

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: variobloc
  • Ohišje: Cinkova tlačna litina
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: Kovinska posoda z gledalnim cevjem
  • membrana: NBR
  • Pretok: 3000 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 40 µm
  • Odvod kondenzata: Ročno
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 20 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "variobloc" Poglej vse