Regolatore con filtro «variobloc», contenitore metallico, indicatore di livello, BG 1, G 3/8

Codice art.: 125311
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie variobloc
Lunghezza complessiva 203 mm
Larghezza complessiva 48 mm
Altezza complessiva 68 mm
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 20 bar
Temperatura operativa max. 80 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 3/8 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125311
EAN / GTIN 4047322168649
Codice del produttore 125311
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «variobloc» con contenitore metallico, incl. tubo di livello e manometro, BG 1, G 3/8, PE max. 20 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.

Proprietà:

  • A: 48,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
  • membrana: NBR
  • Flusso: 3000 l/min
  • cappuccio: POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: Manuale
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 20 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 80 °C
  • Temperatura ambiente max.: 80 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "variobloc" Visualizza tutto