Industristøvsuger, Producentbetegnelse: IVRL65/12

Art.-nr.: 078522 IVRL65/12
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 1.200 W
Beholdervolumen 65 l
Indvendig tilslutningsdiameter DN50 mm
Længde 718 mm
Bredde 526 mm
Højde 1.251 mm
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Arbejdsstøj 70 dB(A)
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 33 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078522 IVRL65/12
EAN/GTIN 4066529163899
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Udførelse:

Industristøvsuger egnet til opsugning og udskilning af kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspåner).
  • Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.
  • Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.
  • Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.
Industristøvsuger med 1 motorer på 1,2 kW med vippekørestel og 65 liters beholder.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078525, 078529 og nr. 078533.