Udførelse:
Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Montagevogn i 30×28G med hver 2 ledende faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm; drejelige hjul med bremse. Med 4-sidet forhøjet kant. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med separat oplåsning af skufferne med én hånd – sikrer, at skufferne ikke går op under transport.
Lakering:
Korpus og skuffer lysegrå som RAL 7035, ESD-pulverlakeret.
Bemærk:
- Alle kunststofdele (f.eks. dæksler og gribelister) er ikke ESD-ledende.
- Jording foregår via hjul.