Izvedba:
Ormar za alat ESD provodljiv, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Kolica za montažu u izvedbi 30×28G s po 2 provodljiva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, ⌀ 125 mm, zakretni kotačići mogu se blokirati. S 4-stranim rubom protiv kotrljanja. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Kućište s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.
Potpuno s ladicama 26×24G. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Nužno za sva montažna kolica.
Lakiranje:
Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.
Napomena:
- Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
- Uzemljenje putem kotača.