Execuţie:
Dulap de scule conductibil pentru ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roţi fixe conductibile electric plasate pe lagăre şi role de ghidaj ⌀ 125 mm, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine de culisare pe 4 părţi. O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Complet cu sertare 26×24G. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj.
Culoare:
Corp şi sertare gri deschis similar RAL 7035, acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.
Notă:
- Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire şi mânerele) sunt neconductibile pentru ESD.
- Împământarea se realizează prin roţi.