Wykonanie:
Szafka narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatyczne, wg DIN EN 61340-5-1. Wózki montażowe 30×28G z 2 łożyskowanymi, przewodzącymi kołami stałymi i 2 skrętnymi o ⌀ 125mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu.
Powłoka lakiernicza:
Korpus i szuflady w kolorze szarym jasnym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.
Wskazówka:
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
- Uziemienie przez kółka.