Cassettiera ESD completa con cassetti su ruote 26×24G

Codice art.: 972445
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera per utensili conduttiva ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti conduttive montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Con cassetti 26×24G. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Con cassetti con apertura differenziata a una mano che ne impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.
  • Messa a terra attraverso le ruote.