Malli:
Työkalukaappi, staattista sähköä johtava, DIN EN 61340-5-1. Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua, sähköä johtavaa kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, kääntyvät pyörät voi lukita. Vierintäeste neljällä puolella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.
Sisältää vetolaatikot 26×24G. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Laatikoiden yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana. Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.
Pintakäsittely:
Rungon ja vetolaatikoiden väri vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.
Ohje:
- Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat ja vetimet) eivät johda staattista sähköä.
- Maadoitus tapahtuu pyörien kautta.