Provedení:
Skříň na nářadí, provedení ESD, podle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 30×28G každý se 2 vodivými pevnými a řiditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, řiditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
Kompletní se zásuvkami 26×24G. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Odblokování jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.
Lakování:
Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, práškově nanášený lak ESD.
Poznámka:
- Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.
- Uzemněno kolečky.