Utförande:
Verktygsskåp ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade ledande fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.
Komplett med utdragslådor 26×24G. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). Med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.
Lackering:
Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagda.
Anmärkning:
- Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlister är inte ESD-ledande.
- Jordningen sker via hjulen.