Ejecución:
Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, conductoras, ⌀ 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
Completo con cajones 26×24G. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.
Lacado:
Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.
Nota:
- Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.
- Puesta a tierra a través de ruedas.