Modelis:
Įrankių spinta ESD laidi, pagal DIN EN 61340-5-1. Vėžimėliai 30×28G po 2 stabilius, laidžius, valdomus ratukus, ⌀ 125 mm, su poliuretano danga, fiksuojami. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.
Kartu su stalčiais 26×24G. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.
Spalva:
Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, dažyta ESD milteliniu būdu.
Pastaba:
- Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.
- Įžeminimas per ratukus.