Prevedenie:
Skriňa na náradie ESD vodivá, podľa DIN EN 61340-5-1. Montážny vozík 30 × 28 G s 2 vodivými pevnými a otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, otočné kolieska s brzdou. So 4-stranným zvýšeným okrajom. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Jednoruké odblokovanie zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.
Lakování:
Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.
Poznámka:
- Všetky plastové časti (napr. krytky a úchopy) nie sú ESD vodivé.
- Uzemnené kolieskami.