Uitvoering:
Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde geleidende bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Compleet met lades 26×24G. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.
Kleur:
Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.
Tip:
- De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.
- Aarding gebeurt via wielen.