ESD-Montagewagen komplett mit Schubladen fahrbar 26×24G

Artikel-Nr.: 972445
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrank ESD-leitfähig, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten leitfähigen Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Komplett mit Schubladen 26×24G. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.
  • Erdung erfolgt über Räder.