Kivitel:
Szerszámszekrény, ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkocsi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott vezetőképes fix- és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.
Kompletten 26×24G fiókokkal. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). Egykezes egyenkénti fiókkioldással megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.
Szín:
Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
- Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.
- A földelés a kerekekkel történik.