ESD-montažni voziček, kompletno s predali na kolesih 26×24G

Št. art.: 972445
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Omara za orodje, ESD-prevodna, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in prevodni fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, ⌀ 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.
Kompletno s predali 26×24G. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.
  • Ozemljitev prek koles.