Armoire roulante ESD complète avec tiroirs à roulettes 26×24G

Réf.: 972445
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Description

Exécution:

Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices conductrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Complète avec tiroirs 26×24G. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.
  • Mise à la terre via les roues.