• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

SWITCHBLADE Selvborende bor, 57 mm, 7/16″ Hex

Art.-nr.: 4932479501
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 57 mm
Produkttype Træbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932479501
Kopier
EAN/GTIN 4058546372958
Kopier
Producentnummer 4932479501
Kopier
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig: aggressiv gevindspids til selvfremføring uden stor indsats og hurtig boring
  • SWITCHBLADE™ udskiftelige knive: Knive af hærdet stål for længere levetid, ingen nødvendig efterslibning mere
  • Anvendelse: velegnet til boring i nåletræ og hårdttræ samt i OSB, MDF og blokplader
  • Hver SWITCHBLADE™ selvborende bit leveres med 1 ekstra klinge, 2 gevindspidser, 1 klemskrue og 1 sekskantnøgle

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Switchblade Selfeed Bit 57 mm
  • Akselmontering: ⁷⁄₁₁₆˝ Hex

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven