Montážní stojan motoru pro oboustrannou montáž

Artiklové číslo: W-6066
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 6 – 8 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W-6066
Kopírovat
EAN / GTIN 4048984120785
Kopírovat
Číslo výrobce W-6066
Kopírovat
Výrobce Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Blok pro montáž motorů řady W-6066 se používá pro oboustrannou montáž různých motorů v průmyslu a dílnách. Skládá se z 1 bloku hnaných ložisek, 1 bloku protilehlých ložisek, 2 třmenů, 4 opěrných ramen, 4 upínacích klepet a 2 spojovacích trubek a díky vyměnitelným upínacím klepetům je vhodný pro různé motory.
  • Možnost přizpůsobení mnoha motorům
  • Maximální produktivita díky rychlé a snadné manipulaci

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 1 950 mm
  • Celková šířka [palce]: 76 3/4
  • Celková hloubka [mm]: 900 mm
  • Celková hloubka [palec]: 35 7/16
  • Celková výška [mm]: 1 070 mm
  • Celková výška [palec]: 42 1/8
  • Nosnost [kg]: 1 200kg
  • Rozteč opěrných ramen [mm]: 667 mm

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku