• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motormontagebock zur doppelseitigen Aufnahme

Artikel-Nr.: W-6066
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer W-6066
Kopieren
EAN / GTIN 4048984120785
Kopieren
Herstellernummer W-6066
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Motormontagebock der Baureihe W-6066 wird zur doppelseitigen Aufnahme von verschiedenen Motoren in Industrie und Werkstatt genutzt. Er besteht aus 1 angetriebenem Lagerbock, 1 Gegenlagerbock, 2 Jochen, 4 Tragarmen, 4 Spannpratzen und 2 Verbindungsrohren und ist dank auswechselbarer Spannpratzen für verschiedene Motoren geeignet.
  • Anpassung an viele Motoren möglich
  • Höchste Produktivität durch einfache und schnelle Handhabung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 1.950 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 76 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 900 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 35 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.070 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 42 1/8
  • Tragfähigkeit [kg]: 1.200 kg
  • Abstand der Tragarme [mm]: 667 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb